SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUFC00 Modulo per connessione parallela - Per avviatore motore TeSys U - LUFC00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110365504
Codice prodotto
SNRLUFC00
Cod. produttore
LUFC00
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Modulo di collegamento parallelo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotato di un'unità di controllo in 24V DC di tipo LUC*BL. Fornisce un RJ45 connettore situato sul lato anteriore del modulo, per il collegamento alle architetture di cablaggio PLC (Modicon TM3, Modicon Telefast, Modicon STB). Viene fornita una morsettiera a vite per il controllo locale del controller dello starter, da associare a una morsettiera di collegamento LU9BN11C per una base di potenza LUB oLU9MRC per un base di potenza LU2B. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).


