AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL32B Unità di controllo magnetica LUCL 8...32 A - 24 V - CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL32B Unità di controllo magnetica LUCL 8...32 A - 24 V - CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

  • Tipo di protezione motore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119408066

Codice prodotto

SNRLUCL32B

Cod. produttore

LUCL32B

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...24 V

Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 15 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 8,32A(In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 24V AC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).