AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCL12ES Unità di controllo magnetica LUCL 3...12 A - 48…72 V - CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale - no

  • Tipo di protezione motore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760174

Codice prodotto

SNRLUCL12ES

Cod. produttore

LUCL12ES

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Altri

Alimentatore esterno necessario:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

66 mm

Profondità:

60 mm

Unità di controllo magnetica TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB12, LUB32, LUB38 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 5,5 kW a 400 V. Fornisce protezione da cortocircuito ai motori con corrente nominale In 3-12A (In regolabile da quadrante), livello di protezione da sovracorrente a 14,2 x In. Da utilizzare quando una base di potenza è collegata a un'unità motore o a un soft starter che fornisce protezione dai sovraccarichi. Da utilizzare con una tensione di 48V AC / 48-72V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).