SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCD38FU Unità di controllo avanzata, TeSys Ultra, 3P, da 9,5 a 38 A, 690 VCA, protezione e diagnostica, classe 20, bobina da 110 a 240 VCA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9.5...38 A
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 38 A
Protezione da cortocircuito - Non ritardato
Con differenziale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760167
Codice prodotto
SNRLUCD38FU
Cod. produttore
LUCD38FU
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
9.5...38 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
38 A
Protezione da cortocircuito:
Non ritardato
Con differenziale:
sì
Tipo di protezione motore:
Sganciatore elettronico
Alimentatore esterno necessario:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
66 mm
Profondità:
60 mm