AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLUCB38FU Unità di controllo avanzata, TeSys Ultra, 3P, da 9,5 a 38 A, 690 VCA, protezione e diagnostica, classe 10, bobina da 110 a 240 VCA/CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 9.5...38 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 38 A

  • Protezione da cortocircuito - Non ritardato

  • Con differenziale -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481493736

Codice prodotto

SNRLUCB38FU

Cod. produttore

LUCB38FU

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

9.5...38 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

38 A

Protezione da cortocircuito:

Non ritardato

Con differenziale:

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

110...220 V

Unità di controllo e diagnostica standard TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB380 per formare un controller dello starter TeSys U, per applicazioni di motore a 3 fasi fino a 18,5 kW a 400 V. Fornisce protezione completa ai motori con corrente nominale Ir 9,5-38A (Ir regolabile), classe di intervento per sovraccarico 10, cortocircuito a 13 x Irmax, sovracorrente a 14,2 x Ir, perdita di fase, guasto diisolamento. Fornisce un allarme di sovraccarico termico da utilizzare localmente utilizzando un modulo LUFDA o da remoto utilizzando un modulo LULC e un pulsante di prova per la simulazione del sovraccarico. Da utilizzare con una tensione di 110-240V AC / 110-220V DC per il controllo dello starter (attraverso i morsetti di controllo A1/A2 situati nella base di potenza). Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).