SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLU9R30 Cavo di conn. - da avviatore mot. TeSys U a scatola sdoppiatore - 2xRJ45 - 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110467505
Codice prodotto
SNRLU9R30
Cod. produttore
LU9R30
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Cavo di conn., da avviatore mot. TeSys U a scatola sdoppiatore, 2xRJ45, 3m. gamma: TeSys - nome abbreviato: LU9R - tipo di prodotto o componente: cavo dotato di 2 connettori RJ45 - compatibilità prodotto: LU9G02, STBEPI2145 - quantità per confezione: setda 2. Benefici: .. Applicazioni: Partenze motore in coordinamento totale.. Benefici: Senza utensili, l'installazione diventa facile. Offre installazione e manutenzione senza utensili, con la semplice connessione via terminali a molla, in modo da garantire connessioni affidabili e sicurezza ottimale. La soluzione di cablaggio Tesys Quickfit rende inoltre il prodotto più compatto.... Applicazioni: - Industria, infrastruttura, edifici, ecc: Gli avviatori di motore in questione sono quelli che combinano interruttori a contattori modello d a 9, 32A..


