AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100PBD Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 100 A per Profibus DP

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLTMR100PBD Controllore per motori LTMR TeSys T - 24 Vcc 100 A per Profibus DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Correne nominale di impiego Ie - 5...100 A

  • Modulo di rilevamento tensione - no

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 20.4...26.24 V

  • Modulo di rilevamento corrente -

  • Tipo di connessione - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760044

Codice prodotto

SNRLTMR100PBD

Cod. produttore

LTMR100PBD

Produttore

SNR

Correne nominale di impiego Ie:

5...100 A

Modulo di rilevamento tensione:

no

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

20.4...26.24 V

Modulo di rilevamento corrente:

Tipo di connessione:

Connessione a vite

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite, con contatto:

5

Numero uscite elettroniche:

0

Ingresso per collegamento termistore:

Ingresso per dispersione a terra:

Ingresso per sensori di temperatura analogici:

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Tipo di interfaccia:

PROFIBUS

Grado di protezione (IP):

IP20

TeSys T è un sistema di gestione motori che fornisce monitoraggio, controllo e protezione completi quando utilizzato con protezione da cortocircuito e un contattore. TeSys T gestisce la maggior parte dei processi critici riducendo i tempi di inattività eaumentando la produttività. TeSys T è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione tramite cinque protocolli di comunicazione principali. TeSys T prevede ciò che accadrà nel processo, in quanto monitora accuratamente corrente, tensione e potenza in un'ampia gamma. Questo controller è il componente centrale nel sistema di gestione motori. Il modulo gestisce le funzioni di base del sistema di gestione motori. Gestisce la misurazione della corrente trifase tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A tramite trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. Il protocollo Profibus DP viene utilizzato da questo controller. Questo modulo è dotato di 6 ingressi logici digitali, 3 uscite logiche relè e un'uscita relè per il relè di segnalazioneguasto rilevato. L'intervallo di corrente di questo controller è compreso tra 5 e 100 ampere. Per alimentare questo controller vengono utilizzati 24 VDC. Il controller è alto 6 cm, largo 9 cm e profondo 12,2 cm. Il controllore pesa 0,5kg. Il controller ha le seguenti certificazioni: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick e CCC.