AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4760M7S Relè di sovracorrente elettronici, TeSys LT47, manuali, da 5 a 60 A, da 200 a 240V CA - LT4760M7S

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLT4760M7S Relè di sovracorrente elettronici, TeSys LT47, manuali, da 5 a 60 A, da 200 a 240V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110577044

Codice prodotto

SNRLT4760M7S

Cod. produttore

LT4760M7S

Produttore

SNR

Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR47, 60 A/ 690 V, con reset manuale, da alimentare a 200-240V AC, per la protezione di motori con corrente nominale 5-50 A. Fornisce 3 quadranti per regolare la protezione, LOAD (5-60 A) per il livello di sovracorrente, O-TIME (0,3-10 sec.) per la durata accettabile della sovracorrente, D-TIME (0,5-30 sec.) per la durata iniziale. Inoltre, il dispositivo scatta quando c'è una fase mancante per più di O-TIME. Il dispositivo è dotato di un pulsante di reset, un pulsante di Test/Stop, 2 indicatori a LED (Run/Trip), 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente. Montaggio su guida DIN, senza morsetti di alimentazione (correnti monitorate da 2 trasformatori di corrente attraversati dai cavi del motore). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità al regolamento RoHS/REACh.