SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLSS100300 Gateway IP SpaceLogic KNX BMS Certificato BACnet - LSS100300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Altro sistema bus - Nessuno
Modello - Mehrfach-Schnittstellen
Metodo di montaggio - Guida DIN
Protocollo - TCP / IP
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Home Automation
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606482215856
Codice prodotto
SNRLSS100300
Cod. produttore
LSS100300
Produttore
SNR
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Altro sistema bus:
Nessuno
Modello:
Mehrfach-Schnittstellen
Metodo di montaggio:
Guida DIN
Protocollo:
TCP / IP
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Tensione di esercizio:
24...24 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Web Server:
sì
Sicura antismontaggio:
no
Visualizzazione:
no
Con indicazione LED:
sì
Aggiornabile:
sì
Tipo di tensione:
DC
Potenza assorbita:
2 W
Dipende dal provider / operatore:
no
Interfaccia radio:
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Grado di protezione (IP):
IP20




