SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD3806 TeSys LRD differential thermal overload relay 62-80A class10A for lugs


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 62...80 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000005760020
Codice prodotto
SNRLRD3806
Cod. produttore
LRD3806
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
62...80 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
690 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0