AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD350L Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 37...50 A - Classe 20A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD350L Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 37...50 A - Classe 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 37...50 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - Classe 20

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119215572

Codice prodotto

SNRLRD350L

Cod. produttore

LRD350L

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

37...50 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

Classe 20

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

LRD350L è un relè di sovraccarico termico TeSys LRD di Schneider Electric per il montaggio diretto sui contattori TeSys D. Con un campo di regolazione termica compreso tra 37-50 A, una classe di intervento 20 e il rilevamento dello squilibrio di fase, protegge i motori 22 kW a 400V. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per usoin ambienti marittimi) ed