AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD326 Relè termici di sovraccarico TeSys LRD - 23 ... 32 A - classe 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD326 Relè termici di sovraccarico TeSys LRD - 23 ... 32 A - classe 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 23...32 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005760006

Codice prodotto

SNRLRD326

Cod. produttore

LRD326

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

23...32 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè sovraccarico termico per motore TeSys LRD, 32 A/690 V, campo di regolazione termica 23-32 A, classe di intervento 10 A, per protezione motori 3-fase 15kW@400V. Dispositivo differenziale con guasto di fase (perdita). Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite BTR EverLink , questo connettore si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori a 3 poli LC1D40A-D80A. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD96560 (da ordinare separatamente). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conformità Green Premium (RoHS/REACh).