AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1508 Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 2,5...4 A - Classe 20A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD1508 Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 2,5...4 A - Classe 20A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 2.5...4 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - Classe 20

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110146684

Codice prodotto

SNRLRD1508

Cod. produttore

LRD1508

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

2.5...4 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

Classe 20

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Relè di sovraccarico termico TeSys LRD, 4 A /690 V, campo di regolazione termica 2,5-4 A, classe di intervento 20, per la protezione di motori a 3 fasi da 1,1 a 1,5 kW @ 400 V. Dispositivo differenziale con guasto di fase e rilevamento dello squilibrio di carico. Fornisce un quadrante di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico e un selettore di prova per la simulazione di pulsanti di scatto. Include inoltre un pulsante reset e stop, un indicatore a bandiera e 2 contatti ausiliari 1NO+1NC per la segnalazione di guasto. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai terminali inferiori dei contattori a 3 poli LC1D09-D38. Montaggio su guida DIN, separato dal contattore, con l'uso di una morsettiera LAD7B105 da ordinare separatamente. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, Marine).