AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD08 Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 2,5...4 A - Classe 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD08 Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 2,5...4 A - Classe 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 2.5...4 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110346787

Codice prodotto

SNRLRD08

Cod. produttore

LRD08

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

2.5...4 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

LRD08 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 1,1-1,5kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica di 2,5-4A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed