AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD06 Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 1...1,7 A - Classe 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLRD06 Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 1...1,7 A - Classe 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1...1.6 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110346763

Codice prodotto

SNRLRD06

Cod. produttore

LRD06

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

1...1.6 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

LRD06 è un relè di sovraccarico termico per motore TeSys LRD di Schneider Electric da utilizzare con un contattore TeSys D. Protegge i motori 0,25-0,55kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica di 1-1,6A, a una classe di intervento di 10A e a unaprotezione da squilibrio di fase. È composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed