AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR7K0314 Relè sovraccarico motore TeSys K - 5,5…8 A - Classe 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR7K0314 Relè sovraccarico motore TeSys K - 5,5…8 A - Classe 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 5.5...8 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110705966

Codice prodotto

SNRLR7K0314

Cod. produttore

LR7K0314

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

5.5...8 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Relè di sovraccarico termico TeSys LRK, campo di regolazione termica 5.5-8A, classe di intervento 10A, per protezione motori 3 fasi. Dispositivo non differenziale, utilizzabile con carichi non bilanciati. Fornisce un selettore di regolazione termica, un selettore di reset manuale-automatico, un selettore di test per la simulazione di pulsanti di sgancio, reset e stop, un indicatore di flag e 2 contatti ausiliari 1NA+1NC per la segnalazione dei guasti. Le impostazioni sono protette da un coperchio trasparente bloccabile mediante sigillatura. Collegamento mediante morsetti a vite, si collega direttamente ai morsetti inferiori dei contattori TeSys K. Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite, separato dal contattore, con morsettiera LA7K0064 (da ordinare separatamente).