AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0312 Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 2,6..3,7 A - Classe 10A

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR2K0312 Relè sovraccarico termico per motore - TeSys LR2 K - 2,6..3,7 A - Classe 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 3.7...5.5 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110230567

Codice prodotto

SNRLR2K0312

Cod. produttore

LR2K0312

Produttore

SNR

Intervallo di corrente regolabile:

3.7...5.5 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

LR2K0312 è un relè di sovraccarico termico per LRK TeSys di Schneider Electric da utilizzare con contattori TeSys K. Protegge i motori 2,2kW a 400V grazie a un campo di regolazione termica 3,7-5,5A, a una classe di intervento di 10A e a una protezione dasquilibrio di fase. E' composto da pulsanti di test & reset manuali, reset automatico, contatto ausiliario di sgancio e indicatore meccanico. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed