AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLGYT1E05 Morset. Iso. terra 5 fori c / n connett. - LGYT1E05

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...25 mm²

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di poli - 1

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489580025

Codice prodotto

SNRLGYT1E05

Cod. produttore

LGYT1E05

Produttore

SNR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...25 mm²

Corrente nominale In:

63 A

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di poli:

1

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Colore:

Verde

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...16 mm²

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-25...60 °C

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...25 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

no

Tensione nominale:

440 V

Numero di morsetti per polo:

5

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...25 mm²

Trasparente:

no

Profondità:

46 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Larghezza:

27 mm

Altezza:

40 mm

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Privo di alogeni:

no

Questo prodotto Linergy è una morsettiera di terra con ponticello. Fornisce 5 punti di uscita (1 collegamento a vite di 25 mm², 4 connessioni senza viti da 4 mm²). La corrente nominale In è fino a 63A. È progettato per l'installazione in edifici residenziali e piccole attività. Le dimensioni sono (W) 26,8 mm x (H) 45,5 mm x (D) 40,5 mm. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -25°C e 60°C.