AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K09M714 Avviatore in cassetta - TeSys LG7K - 4..6,3 A - 380 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K09M714 Avviatore in cassetta - TeSys LG7K - 4..6,3 A - 380 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...230 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110661095

Codice prodotto

SNRLG7K09M714

Cod. produttore

LG7K09M714

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...230 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

6...10 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Avviatore in cassetta, TeSys LG7K, 4..6,3A, 380 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LG - nome abbreviato: LG7K - applicazione: sicurezza - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, interruttore - potenza motore inkW: 1,5 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz, 4 kW a 400/415 V CA 50/60 Hz, 4 kW a 440 V CA 50/60 Hz - tipo di comando: mushroom head pushbutton emergency stop rosso, pulsante start bianco I, pulsante stop nero O. Benefici: Più previdenti per una maggiore prevenzione. Una gamma di prodotti per la sicurezza semplici da usare e da installare, con prodotti ergonomici compatti per soddisfare le esigenze di avviamento e arresto dei motori.... Applicazioni: Tutte le macchine richiedono: avvio o arresto diretto dei motori. Interruzione del carico del circuito di controllo della macchina..