AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q710 Avviatore in cassetta - TeSys LG7K - 4..6,3 A - 380/400Vac

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLG7K06Q710 Avviatore in cassetta - TeSys LG7K - 4..6,3 A - 380/400Vac

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 380...400 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110661088

Codice prodotto

SNRLG7K06Q710

Cod. produttore

LG7K06Q710

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...400 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

2.2 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

4...6 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP65

Starter integrato TeSys con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo dei motori 3 a fasi 2,2 kW a 400V AC-3 in applicazioni di sicurezza senza inversione. Involucro in policarbonato a montaggio superficiale con fissaggio a vite, 2 ingressi estraibili per pressacavi nella parte superiore e inferiore, che garantiscono protezione IP55. Dotato di un pulsante bianco Start (I), pulsante nero di Stop (O) e pulsante di emergenza bloccabile Stop (testa a fungo 1/4 giri) che agisce meccanicamentesull'interruttore. Include un contattore LC1K con un circuito di controllo 380-400V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di potenza e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 4-6,3 A. È conforme a IEC 60204-1 e IEC 60947-4-1.