AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M716 Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 8..11,5 A - 220 V CA - LE1M35M716

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLE1M35M716 Teleinvertitore in cassetta TeSys - LE1 - M - 8..11,5 A - 220 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 220...220 V

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110765670

Codice prodotto

SNRLE1M35M716

Cod. produttore

LE1M35M716

Produttore

SNR

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

8...11 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Teleinvertitore in cassetta TeSys, LE1, M, 8..11,5A, 220 V CA. gamma: TeSys - nome del prodotto: TeSys LE - nome abbreviato: LE1M - applicazione: standard - categoria di utilizzazione: AC-3 - composizione dispositivo: contattore, earth terminal, neutral terminal, thermal overload relay - potenza motore in kW: 2,2 kW a 220/230 V CA 50/60 Hz, 2,2 kW a 240 V CA 50/60 Hz, 4 kW a 380/400 V CA 50/60 Hz, 4 kWa 415 V AC 50/60 Hz - tipo di comando: pulsante start verde I, pulsante stop/reset rosso O. Benefici: ..Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Industria, infrastruttura, edifici, ecc, Avviamento semplice....