AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1610M7 Teleinvertitore, TeSys K,3P, AC-3,<=440V 16A,1NO,220...230V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1610M7 Teleinvertitore, TeSys K,3P, AC-3,<=440V 16A,1NO,220...230V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 16 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 5.59 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759758

Codice prodotto

SNRLC2K1610M7

Cod. produttore

LC2K1610M7

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

16 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.59 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...230 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

57 mm

Contattore TeSys K, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 16 A/690 V AC-3 (4kW@440V), e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 20 A/690 V CA-1. E' composto da una bobina CA a 220/230 V 50/60 Hz, 1 contatto ausiliario integrato NA, collegamento mediante morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 600 cicli/ora e ambienti fino a 50°C, garantisce affidabilità e resistenza alle applicazioni standard. Con funzionalità (larghezza 90 mm), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).