SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K1201P7 Teleinvertitore, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,<=440V 12A, 1NC, 230V CA bobina


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 5.59 kW
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759727
Codice prodotto
SNRLC2K1201P7
Cod. produttore
LC2K1201P7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.59 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
230...230 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Larghezza:
90 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm