SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2K09004F7 Contattore di commutazione, TeSys K, 4P, CA-1 440V 20A, bobina CA 110V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore in scambio
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759673
Codice prodotto
SNRLC2K09004F7
Cod. produttore
LC2K09004F7
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore in scambio
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
4
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
440...440 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
440...440 V
Larghezza:
90 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
57 mm