SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18KUE TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 32 A AC-3 - 24...60 V AC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC - 100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 18 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000005759420
Codice prodotto
SNRLC2D18KUE
Cod. produttore
LC2D18KUE
Produttore
SNR
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
100...250 V
Tensione nominale di comando Us DC:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
18 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.46 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
100...250 V
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
32 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione DC:
440...440 V
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Larghezza:
90 mm
Altezza:
77 mm
Profondità:
86 mm