AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18B7V Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 18 A - 24 V CA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D18B7V Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 18 A - 24 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 18 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 7.46 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759390

Codice prodotto

SNRLC2D18B7V

Cod. produttore

LC2D18B7V

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

18 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.46 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

32 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

440...440 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

86 mm

Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 18A/440V AC-3/3e (7.5kW@400V). Fornisce bobine CA da 24 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediantemorsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati diinversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).