AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D12EHE TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 40 A AC-3 - 48...130 V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759383

Codice prodotto

SNRLC2D12EHE

Cod. produttore

LC2D12EHE

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.59 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...130 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

25 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione DC:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

77 mm

Profondità:

86 mm

LC2D12EHE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 5,5 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per usoin ambienti marittimi) ed