AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09BNE TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D09BNE TeSys D teleinvertitore - 3P - <= 440 V - 9 A AC-3 - 24...60 V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...60 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...60 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480987847

Codice prodotto

SNRLC2D09BNE

Cod. produttore

LC2D09BNE

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...60 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...60 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.73 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...60 V

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

no

LC2D09BNE è un teleinvertitore a 3 poli TeSys D di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 24-60 V e contatti ausiliari integrati 2NA+2NC, contatto a specchio NC certificato. Compatto, adatto al montaggio su guida DIN, con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato, garantisce affidabilità e resistenza. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso inambienti marittimi) ed