AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D093BL Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 9 A - 24 V CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC2D093BL Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 9 A - 24 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 3.73 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005759345

Codice prodotto

SNRLC2D093BL

Cod. produttore

LC2D093BL

Produttore

SNR

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.73 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione con morsetto a molla

Numero di contatti principali NO:

3

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Possibilità di montaggio su guida:

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Larghezza:

90 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

95 mm

Contattore di inversione tesys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 9A/440V AC-3/3e (4kW@400V). È dotato di bobine a basso consumo da 24 V CC con moduli soppressori transienti integrati, contatti ausiliari integrati 2NA+2NC (certificazione a specchio NC), collegamento mediante morsetti a molla. È adatto per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (90 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Con collegamenti di potenza precablati di inversione, interblocco meccanico (senza interblocco elettrico). Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).