AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K1201M7 Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 220...230 V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1K1201M7 Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 12 A - 220...230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 2.2 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110789645

Codice prodotto

SNRLC1K1201M7

Cod. produttore

LC1K1201M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

2.2 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

6 A

LC1K1201M7 è un contattore TeSys K a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore non severe , classificato fino a 5,5 kW a 400 V. Montaggio su guide DIN, molto compatto e con collegamenti a morsetti a vite, include una bobina CA 220 V 50/60 Hz eun contatto ausiliario 1NC integrato. Disponibile in tutto il mondo, è conforme agli standard multipli (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).