AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F630M7 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 630 A - LC1F630M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1F630M7 CONT TESYS LC1F 3P AC3 440V 630 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 335 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a bullone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110122190

Codice prodotto

SNRLC1F630M7

Cod. produttore

LC1F630M7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

335 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1000 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

630 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

LC1F630M7 è un contattore di potenza TeSys F a 3-poli diSchneider Electric per applicazioni 630A AC-3 335kW 400V. Fornisce una bobina a basso assorbimento a 220 V 40-400 Hz e morsetti a vite per il collegamento di sbarre o cavi con capicorda. Disponibilein tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).