AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004P7 Contattore TeSys D - 4P (4 NA) - AC1 - <= 440 V 200 A - 230 Vca 50/60 Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004P7 Contattore TeSys D - 4P (4 NA) - AC1 - <= 440 V 200 A - 230 Vca 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 200 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110053074

Codice prodotto

SNRLC1D115004P7

Cod. produttore

LC1D115004P7

Produttore

SNR

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

200 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Contattore D di TeSys, 4 poli (4NO), per applicazioni di carico non induttive fino a 200A/1000V AC-1. Dispone di una bobina AC da 230V a 50/60 Hz con modulo soppressore transitorio, collegamento di alimentazione tramite 2 ingressi per connettori a vite, collegamento di controllo tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 2400 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 150 mm), montaggio su guide DIN 2 o fissaggio a vite. Senza contatti ausiliari integrati, disponibili blocchi di contatti ausiliari per montaggio laterale e frontale (da ordinare separatamente). Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).