SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN40R Blocco contatti ausiliari, TeSys Deca, 4NO, morsetti a vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 4
Numero di contatti NC - 0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3606486040492
Codice prodotto
SNRLADN40R
Cod. produttore
LADN40R
Produttore
SNR
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
4
Numero di contatti NC:
0
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
10 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Fissaggio frontale
Modello:
Fissaggio a innesto
Numero di contatti di segnalazione:
0