AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN22R Blocco contatti ausiliari, TeSys Deca, 2NA+2NC, morsetti a vite

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606486040478

Codice prodotto

SNRLADN22R

Cod. produttore

LADN22R

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Numero di contatti di segnalazione:

0

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys Deca, per contattori LC1D, LC1F e relè di controllo CAD. E' composto da contatti 2NA/2NC fino a 10A/690V CA, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio anteriore a scatto, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).