AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN01 Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NC - Morsetti a vite

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 10 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110383720

Codice prodotto

SNRLADN01

Cod. produttore

LADN01

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

10 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Numero di contatti di segnalazione:

0

LADN01 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio anteriore, è provvisto di un contatto istantaneo 1NC con potenza nominale fino a 10 A 690 V CA. Può essere utilizzato in applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA,CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed