SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3U Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 440 V CA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Diodo
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 126...250 V
Tensione di alimentazione DC - 126...250 V
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758102
Codice prodotto
SNRLAD4T3U
Cod. produttore
LAD4T3U
Produttore
SNR
Funzione:
Diodo
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
126...250 V
Tensione di alimentazione DC:
126...250 V
Con indicazione LED:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
126...250 V