AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3S Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 250 V CA/CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3S Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 250 V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 25...72 V

  • Tensione di alimentazione DC - 25...72 V

  • Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 25...72 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119410250

Codice prodotto

SNRLAD4T3S

Cod. produttore

LAD4T3S

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

25...72 V

Tensione di alimentazione DC:

25...72 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

25...72 V

Modulo soppressore D di TeSys, per contattori LC1D40A-D80 A, LC1DT60A-DT80A (4P). Da utilizzare con tensione del circuito di comando 25-72V AC o DC, Dispone di una protezione dei diodi che limita il picco bidirezionale mediante limitazione della tensionetransitoria a 2 Uc max. Montaggio frontale a clip, le dimensioni totali del contattore rimangono invariate.