AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3B Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 24 V CA/CC - LAD4T3B

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4T3B Modulo soppressore - TeSys D - Diodo lim. picco bidirezionale - 24 V CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...24 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410243

Codice prodotto

SNRLAD4T3B

Cod. produttore

LAD4T3B

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

12...24 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 12-24V CA e CC, fornisce protezione ai diodi limitatori dei picchi bidirezionali, mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.