AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3G Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 50…127 V CA - LAD4RC3G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4RC3G Modulo soppressore - TeSys D - Circuito RC - 50…127 V CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 50...127 V

  • Tensione di alimentazione DC - 0...0 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119410175

Codice prodotto

SNRLAD4RC3G

Cod. produttore

LAD4RC3G

Produttore

SNR

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

50...127 V

Tensione di alimentazione DC:

0...0 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

50...127 V

Modulo soppressore TeSys D per contattori LC1D40A-D80A e LC1DT60A-DT80A. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 50-127V CA, fornisce protezione RC mediante limitazione della tensione transitoria a 3 Uc max. Facile montaggio anteriore a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.