AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4DDL Modulo soppressore - TeSys D - Diodo a volantino - 24...250 V CC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4DDL Modulo soppressore - TeSys D - Diodo a volantino - 24...250 V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Diodo

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tensione di alimentazione DC - 24...250 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389118025400

Codice prodotto

SNRLAD4DDL

Cod. produttore

LAD4DDL

Produttore

SNR

Funzione:

Diodo

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...250 V

Con indicazione LED:

no

Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 5-600V CC, fornisce una protezione a diodo a volano che assicura l'assenza di sovratensione transitoria. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.