AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD22 Foglio di etichette - Vuote - 8 x 12 mm - Per TeSys D - LAD22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD22 Foglio di etichette - Vuote - 8 x 12 mm - Per TeSys D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Riflettente (colore luminescente) - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3389110468045

Codice prodotto

SNRLAD22

Cod. produttore

LAD22

Produttore

SNR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

8 mm

Magnetico:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

12 mm

Accessori di siglatura TeSys D per blocchi di contatto ausiliari LADN (2 contatti), LADT e LADR. Foglio di 112 etichette bianche, 8 x 12 mm, autoadesive. Venduto in confezioni da 10 unità.