SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GRD10 Remote Wear Diagnostic Module-NO per contattore TeSys Giga LC1G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005758058
Codice prodotto
SNRLA9GRD10
Cod. produttore
LA9GRD10
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono un modulo diagnostico di usura remoto per TeSys Giga contactor. Emette 1 contatto NA per il monitoraggio remoto continuo dell'usura dei contatti tramite un algoritmo a velocità di apertura contattore. Potrebbe essere migliore per ottimizzare la manutenzione consentendo di sostituire i contatti solo quando necessario. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.