AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4603 L Rear Attacchi a squadra per contattori TeSysy Giga 4P LC1G630-800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757730

Codice prodotto

SNRLA9G4603

Cod. produttore

LA9G4603

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono barre di estensione morsetti diritte per il contattore Tesys Giga 630-800. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.