SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4113 Attacchi prolungatori per contattore Tesys Giga LC1G630-800 4 poli per allineamento con NSX MCCB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757709
Codice prodotto
SNRLA9G4113
Cod. produttore
LA9G4113
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono barre di collegamento flessibili per il contattore TeSys Giga 630-800 da allineare con MCCB. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Può essere collegato con l'interruttore scatolato. Da utilizzare per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore, rendendo la reinstallazione più rapida e semplice. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.