AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G4111 Attacchi prolungatori per contattore Tesys Giga LC1G115-225 4 poli per allineamento con NSX MCCB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481915641

Codice prodotto

SNRLA9G4111

Cod. produttore

LA9G4111

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono barre di collegamento flessibili per il contattore TeSys Giga 115-225 da allineare con MCCB. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 4 poli. Può essere collegato con l'interruttore scatolato. Da utilizzare per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore, rendendo la reinstallazione più rapida e semplice. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.