SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3SA Kit poli di potenza per contattore 3P TeSys Giga LC1G400-500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606481916754
Codice prodotto
SNRLA9G3SA
Cod. produttore
LA9G3SA
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Questi accessori sono un modulo di commutazione per il contattore TeSys Giga 400-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. È possibile sostituire il modulo di commutazione (contatti principali), prolungare la durata del contattore. Grazieal design plug and play, i moduli di commutazione possono essere sostituiti rapidamente e facilmente. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.