AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3707 Calotte di accoppiamento IP 20 per contattori TeSys Giga3P LC1G115-800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005757617

Codice prodotto

SNRLA9G3707

Cod. produttore

LA9G3707

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Questi accessori sono coperchi per il contattore TeSys Giga 115-800. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può essere assemblata mediante accoppiamento. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.