SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3682 L Rear Attacchi a squadra per contattori TeSys Giga 3P LC1G265-500


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005757570
Codice prodotto
SNRLA9G3682
Cod. produttore
LA9G3682
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono barre di prolunga morsetti posteriori angolate a destra per il contattore TeSys Giga 265-500. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. La corrente nominale è fino a 500 A. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.