SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3601 L Large Attacchi a squadra per contattori TeSys Giga 3P LC1G115-226


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481916402
Codice prodotto
SNRLA9G3601
Cod. produttore
LA9G3601
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono barre di prolunga diritte per i contattori Tesys Giga 115-225. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Queste estensioni dei morsetti possono essere collegate ai morsetti standard. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.