SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3111 Attacchi prolungatori per contattore Tesys Giga LC1G115-225 3 poli per allineamento con NSX MCCB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481916372
Codice prodotto
SNRLA9G3111
Cod. produttore
LA9G3111
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Terminale / Morsetto di connessione
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Questi accessori sono barre di collegamento flessibili per il contattore TeSys Giga 115-225 da allineare con MCCB. Viene utilizzato per il circuito elettrico a 3 poli. Può essere collegato con l'interruttore scatolato. Da utilizzare per tenere i cavi in posizione durante la sostituzione del contattore, rendendo la reinstallazione più rapida e semplice. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.